Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Iderama Prem' Touch® Rücken 70mm Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
produit : 53629E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-53629E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53629E
EAN/GTIN:
     3130630536291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Iderama Prem' Touch® Rücken 70mm Farben sortiert Hergestellt aus in der Masse durchgefärbtem Karton und mit einem feinen, schützenden Film überzogen. Die Ordner von Iderama sind FSC-zertifiziert und zu 100% in Frankreich hergestellt. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Mit 10 leuchtenden Farben überzeugen die Ordner von Iderama jeden. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Trennblättern. Format et poids : longueur 320 MM largeur 300 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 494 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5265.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
75
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2250µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
145
€ 12,00*
ab € 23,39*
€ 32,55*
€ 5,50*
ab € 25,36*
€ 36,64*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
53623E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53622E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53628E
ab € 23,65*
Ähnlich
Exacompta
53627E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53624E
ab € 2,34*
Ähnlich
Exacompta
53625E
ab € 2,35*
Ähnlich
Exacompta
53621E
ab € 2,33*
Ähnlich
Exacompta
53626E
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.