Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, blickdicht, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
produit : 51229E, : presenté de coté
produit : 51229E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-51229E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51229E
EAN/GTIN:
     3130630512295
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, blickdicht, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 250 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 22,01*
Lager 2424
34
€ 7,50*
ab € 19,57*
€ 22,49*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 4,04*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 2,45*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 31,49*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,55*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,58*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 3,04*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.