Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus genarbtem PP 50µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 5100E, : presenté de face
produit : 5100E, : presenté de face
produit : 5100E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-5100E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5100E
EAN/GTIN:
     3130630051008
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus genarbtem PP 50µ, für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 14 MM Gewicht : 455 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 4835.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
DIN A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,38*
€ 6,77*
11 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 6,79*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,25*
€ 7,05*
Lager 2424
5360
10
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,74*
€ 7,74*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,56*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,18*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,66*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.