| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-50162E Herst.-Nr.: 50162E EAN/GTIN: 3130630501626 |
| |
|
| | |
| 100er Packung Fenstermappen BAHIA 160g/qm - 22x31 cm Intensivblau Die Fenstermappe geeignet sich zur Ablage einigen Unterlagen, die leicht identifizierbar sein müssen. L-förmig verschweißt für einen perfekten Halt Ihrer Dokumenten. Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen und die vorgedruckten Linien vereinfachen die Kennzeichnung des Inhalts. Mit Neufaserpapier hergestellt, FSC zertifiziert, diese Mappen sind von höchster Qualität, für eine längere Lebensdauer. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 235.0 MM hauteur : 240.0 MM Gewicht : 7125.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Papier | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Intensivblau | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Super |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichtmappe exacompta din a4 blau, exacompta fenstermappen, exacompta fenstermappen hblau, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |