Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-46970E Herst.-Nr.: 46970E EAN/GTIN: 3130630469704 |
| |
|
| | |
| 10er Packung Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Diese Aktenmappe ist Bestandteil der Forever-Kollektion. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton, Blauer Engel zertifiziert. Nachhaltige und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 325 MM largeur 245 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 580 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 6000.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 3,5/10e | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 10 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 6,85* | € 9,25* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,44* | € 9,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,03* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|