Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 43807E, : presenté de coté
produit : 43807E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-43807E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43807E
EAN/GTIN:
     3130631438075
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 10 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 345 G Format et poids Paket : longueur 400.0 MM largeur 80.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1725.0 G Format et poids Karton : longueur 388.0 MM largeur 388.0 MM hauteur : 160.0 MM Gewicht : 17250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
351
10
€ 25,00*
ab € 8,65*
€ 11,53*
1
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 12,87*
1
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 13,32*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 115,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,41002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,52*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.