Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 40915E, : presenté de coté
produit : 40915E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-40915E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40915E
EAN/GTIN:
     3130631409150
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen Format et poids : longueur 57 MM largeur 46 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 75 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 44.0 MM hauteur : 44.0 MM Gewicht : 380.0 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 218.0 MM hauteur : 162.0 MM Gewicht : 2514.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 11,52*
Lager 2424
648
30
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 69,64*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,14*
€ 78,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,614* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 2.089,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,32002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,56*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.