Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter 1 Abheftvorrichtung Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta 353110B Hängeordner Karton Grau 1 Stück(e)
Exacompta 353110B Hängeordner Karton Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2424-353110B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     353110B
EAN/GTIN:
     4010903531101
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Pendelhefter 1 Abheftvorrichtung Grau Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. M etalldeckleiste. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter grau, pendel hefter, pendelhefter blauer engel, Aktendeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
unbekannt
€ 20,00*
ab € 69,94*
€ 92,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 113,77*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,43*
€ 108,8017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,88*
€ 103,3872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
353107B
ab € 70,54*
Zubehör
k.A.
353122B
ab € 70,49*
Zubehör
k.A.
353125B
ab € 69,82*
Zubehör
k.A.
353103B
ab € 70,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.