Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 351603B Sammelmappe Karton Rot A4
Exacompta 351603B Sammelmappe Karton Rot A4
Exacompta 351603B Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     2424-351603B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351603B
EAN/GTIN:
     4010903516030
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Ösenhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Rot Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit halbem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 36 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4436*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4436*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.120,88*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4436*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,83*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,66*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5148*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5148*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5148*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.261,92*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5148*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,48*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.