Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luftbefeuchter Nebler Set Groß Castell, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Luftbefeuchter Nebler Set Groß Castell, orange
Artikel-Nr.:  241-950533
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Luftig - eine tragende Rolle spielt der Metallständer dieses Luftbefeuchters im Exotik-Look. Die kunstvolle Schnitzoptik erfährt durch vier Kugeln eine perfekte Abrundung. Auf ihnen ruht die orangefarbene Satinglasschale und verbreitet einen warmen Schimmer. Inhalt: Satinglasschale orange, hochwertiger Metallständer, 3er Nebelgerät, Halogenbeleuchtung Ø 70 cm, H: 129 cm
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Wasserspiele & Brunnen
Weitere Suchbegriffe: luftbefeuchter, nebler, zerstäuber, zimmerbrunnen, brunnen
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 325,89*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG