Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zangen Voltmeter Amperemeter, Zangenmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Zangen Voltmeter Amperemeter, Zangenmultimeter
Artikel-Nr.:  241-700292
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Voltmeter
Zangenmultimeter DC/AC MS 2102

Kompaktes und vielseitiges Zangenmultimeter für Gleich-und Wechselstrom-Messung, Gleich-Wechselspannungen sowie Widerstände, Durchgangsprüfer

Bargraph-Anzeige
Meßbereiche:
Gleichstrom 0 - 40 / 0 - 400 A + / - 2,5 %
Wechselstrom 0 - 40 / 0 - 400 A + / - 2 %
Gleichspannung 0 - 400 / 0 - 600 V + / - 1 %
Wechselspannung 0 - 400 / 0 - 600 V + / - 1,5 %
Widerstand 0 - 400 Ohm +/-1%
Zangenöffnung 28 mm
IEC 1010 Standard
Lieferung mit Tasche u.Meßleitungen

... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Zangen, Multimeter, Zangenmultimeter, Messgerät, Messtechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 84,35*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG