Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED Zimmerbrunnen Luftbefeuchter Moon KIT Nebler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
LED Zimmerbrunnen Luftbefeuchter Moon KIT Nebler
Artikel-Nr.:  241-700157
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Futuristischer Nebler im etwas anderen Design

Mit dem Moon-KIT entdecken Sie die Zukunft heute. Das edle Arrangement unterstreicht einen avantgardistischen Wohnstil. Durch seine Form wirkt das Arrangement lebendig und besitzt eine extravagante Note.

Idealer Luftbefeuchter im edlem Design

Futuristisch - glänzendes Design erleben mit Moon Kit.

Die Form: ein klassischer Halbmond
Die Basis: eine Marmorplatte
Der Akzent: eine abgestufte Schale
Der Blickfang: eine echte Kristallkugel. Sie sitzt im Zentrum der mattierten Glasschale und dient zugleich als Spritzschutz.

Ein hochwertiger, programmierbarer Farbwechsel-Nebler sorgt für geheimnisvolle Nebel- und Lichteffekte

Lieferumfang:
Milchglasschale weiss, Metallständer, Nebelgerät, LED-Farbwechsel blau, rot, grün, Glaskugel und Spritzschutz.

Maße:
Höhe: 60 cm
Breite: 54 cm
Schalendurchmesser: 34 cm

... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Wasserspiele & Brunnen
Weitere Suchbegriffe: zimmerbrunnen, brunnen, wasserspiel, nebler, springbrunnen, luftbefeuchter, fengshui, wasserwand, tischnebler
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 96,00*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG