Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netzadapter Reise mit USB Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Netzadapter Reise mit USB Ausgang
Artikel-Nr.:  241-204471
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Netzadapter Reise mit USB Ausgang. Schaltnetzteil mit folgenden technischen Daten: Eingang 100-240VAC, Ausgang 5VDC/1000mA(max.), Maße 68x55x52,5mm, Gewicht 180g, Lieferung erfolgt mit 4 verschiedenen Netzadaptern und ist somit nahezu weltweit einsetzbar.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: einbaulautsprecher, subwoofer, leergehäuse, Lautsprecher, bass, basstöner, sateliten
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 18,53*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG