Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötzinn für bleihaltiges Löten 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Lötzinn für bleihaltiges Löten 500g
Artikel-Nr.:  241-204423
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Lötzinn mit Flußmittel-Seele.Legierung L-Sn 60/40,Durchm.1,0mm.500g.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen, aderend, isolierung
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 19,50*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG