Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kenford Profi PA Hochtontreiber Hochtöner COMP-50B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Cubeunit
Kenford Profi PA Hochtontreiber Hochtöner COMP-50B
Artikel-Nr.:   241-204375
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Kenford Profi PA Hochtontreiber COMP-50A. PA-Treiber der Spitzenklasse, Schraubanschluß 13/8"TPI, Magnet 40 Oz, Frequenzbereich 800-18000Hz, 51,6mm Kapton Schwingspule, Schalldruck 106db, Impedanz 8 Ohm, Leistung 100Watt/RMS, Gewicht 2,16Kg.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: hochtöner, subwoofer, box, Lautsprecher, bass, basstöner, sateliten, pa box
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit 6 Tage Frei Haus € 45,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Cubeunit
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  45,38* €  54,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG