Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energiekosten-Messgerät + Info !


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Cubeunit
Energiekosten-Messgerät + Info !
Artikel-Nr.:  241-204323
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Energiekosten-Messgerät. So kommen Sie Stromfressern auf die Spur. Zwischenstecker mit digitaler Anzeige, zeigt Strom- bzw. Energieverbrauch des angeschlossenen Gerätes an, Frequenz-Anzeige, Leistungsfaktor-Anzeige, Uhrzeit-Anzeige, Spannungsanzeige, Strom-Anzeige, Anzeige der Einschaltdauer, Spitzenwert-Speicherung, Stromtarif einstellbar, Gangreserve bei Stromausfall, Kinderschutz. Techn. Daten: Netzanschluß 230VAC/50Hz, Schaltleistung 16A, Messbarer Strom min. 0,06A bis max. 16A, Netzspannungsanzeige 200V bis 250V, Leistungsanzeige 0W-4000W, 0,0kWh-999,9 kWh, kWh-Anzeige, Farbe weiß, Gewicht 210g.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: halogenstrahler, flutlichtstrahler, beleuchtung, halogen, 500 Watt
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit 6 Tage Frei Haus € 26,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Cubeunit
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,26* €  31,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG