Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mc Gee PA Hochtonhorn HL-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Cubeunit
Mc Gee PA Hochtonhorn HL-1018
Artikel-Nr.:  241-203442
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hochtonhorn
Mc Gee Mittel/Hochtonhorn HL-1018. Maße 465x245mm, Schraubanschluß 13/8"TPI, Material ABS (Passender Treiber CD005C). Einbaumaß 410x155mm Einbautiefe 200mm, Gewicht 1,2Kg.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: plasmascheibe, plasma scheibe, lichteffekt
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit 6 Tage Frei Haus € 18,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Cubeunit
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,53* €  22,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG