Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischarbeitsplatzleuchte mit Lupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Tischarbeitsplatzleuchte mit Lupe
Artikel-Nr.:  241-203257
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Subwoofer
Tischarbeitsplatzleuchte mit Lupe.Kaltlichtlupenleuchte mit Tischstativ, Positionierung der 2 Gelenke durch Feststellschraube, 3-Dioptrinlinse,Durchmesser der Linse 85mm, Länge der Lampe 650mm, Durchmesser des Standfußes 165mm. Betriebsspannung 230VAC. Leistung des Leuchtmittels 12W
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: einbaulautsprecher, subwoofer, leergehäuse, Lautsprecher, bass, basstöner, sateliten
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 27,23*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG