Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blei-Akku 12V/4,5AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Cubeunit
Blei-Akku 12V/4,5AH
Artikel-Nr.:   241-203134
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Blei Akku 12V/4,5AH Maße HxTxL 105x70x91mm.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: akku, blei gel akku, blei gel, notstrom, alarmanlage, notstromversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit 6 Tage Frei Haus € 17,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Cubeunit
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,57* €  20,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG