Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AM-2240 Rockwood Auto Verstärker 2*240Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
AM-2240 Rockwood Auto Verstärker 2*240Watt
Artikel-Nr.:  241-202661
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Frequenzbereich 20-20KHz, T.H.D. < 0,8%, Max. Ausgangsleistung 2 x 240W, Impedanz 4 Ohm, Stromversorgung 11,5-14V, S7N Ratio >90dB, Maße: LxBxH 250x218x80 mm.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: subwoofer, verstärker, woofer, auto verstärker, hifi verstärker
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 48,44*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG