Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Blau Bass mit Dom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Lautsprecher Blau Bass mit Dom
Artikel-Nr.:  241-201009
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Phase-Pluged High-Quality Hi-Fi und Car-Lautsprecher. Besonders gute Klangverteilung durch Phase-Pluged-Dom. Polymembran. Gummisicke. Hub/Druckvoll durch 120 mm Magnet. 8" (200 mm). Leistung 80 Watt an 8 Ohm. Übertragung 36 Hz-8 KHz Farbe blau, Lochkreisausschnitt 180 mm, Einbautiefe 85mm. Techn. Daten : Sd 215 qcm, L 1,4 mH, Re 7,2 Ohm, Vas 55 l, Qms 3, Qes 0,85, Qts 0,65, Ms 24 g, Cs 0,8 mm/N Gewicht 2,5 Kg. Lieferung 1 Stück.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: av kabel, chinch kabel, chinch, kabel, scartkabel
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 19,50*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG