Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

300 B Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
300 B Röhre
Artikel-Nr.:  241-200828
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Anodenspannung 480V, Anodenstrom 100mA, Biaswerte 60mA/V
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: subwoofer, box, Lautsprecher, bass, basstöner, sateliten, center speaker, bass röhre
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 120,24*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG