Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Scheinwerfer MH 202 Color-Minimoon Moonflower Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Cubeunit
Scheinwerfer MH 202 Color-Minimoon Moonflower Effekt
Artikel-Nr.:  241-100333
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MH-202 Color-Minimoon Moonflower-Effekt. Licht mehrfarbig. 3 Schaltmöglichkeiten wie rotierend/statisch/soundaktiv. Beleuchtung 50 W 12 V Halogen, ohne Leuchtmittel. Maße 240x120x120 mm. 2,5 kg. Anschluß 230 V, Gewicht 4,0Kg.
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Cubeunit > HiFi
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer, lichteffekt, moonflower, farblicht, discolicht, lichtorgel
Angebote (1)
Versand
Netto
Cubeunit
Frei Haus
€ 45,22*
Preise von Cubeunit
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Cubeunit
Versand von Cubeunit
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Cubeunit
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG