Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spritzschirm oval mit Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spritzschirm oval mit Düse
Spritzschirm oval mit Düse
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-3914D
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3914D
EAN/GTIN:
     4000903391409
Suchbegriffe:
Spritzschirm
Spritzschutz

Spritzschirm:

  • Material : Kunststoff, durchsichtig
  • Gewicht: 160 g
  • Breite: 30 cm
  • Düsenausstattung: Flachstrahl Nr. 1424
  • Spritzbreite: 12 – 30 cm, verstellbar durch Drehen von Spritzschirm und Düse

Jetzt noch robuster durch erhöhte Materialdicke:

Spritzschirm aus besonders leichtem, jedoch schlagfestem Kunststoff, mit SB-Aufhängelasche. Mit durchsichtigem Spritzschirm gezieltes, sparsames Sprühen im Garten.
Freispritzen von Wegen oder von Linien in Rasenplätzen. Spritzschirm verhindert die Abtrift der Spritzmittel.
Geeignet für alle MESTO Rücken- und Hochdrucksprühgeräte.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
4 Tage
k.A.
1
€ 4,00*
€ 17,85*
3
€ 6,95*
ab € 15,88*
€ 18,99*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dosierset
Mesto
3921
ab € 14,52*
Ähnlich
Düsenkasten
Mesto
3942
ab € 81,23*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Kasten
Mesto
3941V
ab € 23,90*
Ähnlich
Mesto
3941VL
ab € 31,88*
Ähnlich
Schutzkleidung
Mesto
3923
ab € 13,33*
Ähnlich
Spritzschirm rund ohne Düse
Mesto
3916
ab € 6,48*
Ähnlich
Teilekasten
Mesto
3941
ab € 77,58*
Ähnlich
Tragegestell für FERROX / INOX
Mesto
3961N
ab € 59,38*
Ähnlich
Mesto
3960D
ab € 30,13*
Ähnlich
Transportwagen KIT für FERROX / INOX
Mesto
3965
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG