Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucksprühgerät Carat Star, Füllinhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Mesto_Spruehgeraete
Drucksprühgerät Carat Star, Füllinhalt: 5,0 l
Artikel-Nr.:  240-3236B
Hersteller:  Mesto
Herst.-Nr.:  3236B
EAN:  4000903323714

Artikeldetails:

  • Füllinhalt: 5,0 l
  • Gesamtinhalt: 7,0 l
  • Betriebsdruck: 3 bar
  • Leergewicht: 1,8 kg
  • Einzelverpackung: farbiger Verkaufskarton 18,5 x 18,5 x 48,5 cm
  • Behälter: Kunststoff
  • Seitentragbar
  • Dichtungen: NBR
  • Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
  • Spritzrohr: Messing 40 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: 1,3 m
  • Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
  • Abstellventil mit Filtersieb
  • Großes Druckpolster
  • Profipumpe (ca. 40% weniger pumpen) und zusätzliche Verlängerung für doppelte Reichweite
... > Bau, Handwerk, Agrar > Mesto Sprühgeräte > Drucksprühgerät
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Mesto_Spruehgeraete
4 Tage
€ 4,00*
€ 27,97*
2 Tage
€ 4,95*
€ 27,98*
6 Tage
€ 6,80*
€ 30,95*
5 Tage
€ 7,90*
€ 30,95*
Preise von Mesto_Spruehgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Mesto_Spruehgeraete
Versand von Mesto_Spruehgeraete
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Mesto_Spruehgeraete
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mesto
3235R
€ 20,25*
€ 24,10
Ähnlich
Mesto
3238
€ 33,32*
€ 39,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG