Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalkdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1305
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4000903130503
Suchbegriffe:
Ersatzdüse Drucksprüher
Ersatzdüse Drucksprühgerät
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1305:

  • Kalkdüse mit einer breiten Rändelung
  • Bohrung: 2,5 mm
  • Spritzbild: Hohlkegel ca. 65°
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,5 (2,0 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 2,56
    • 3 bar: 3,20
    • 4 bar: 3,68
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,28*
15 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,19*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1333
ab € 11,09*
Sonstiges
Mesto
1411
ab € 6,42*
Sonstiges
Mesto
1421
ab € 6,41*
Sonstiges
Mesto
1422
ab € 6,41*
Sonstiges
Mesto
1428
ab € 7,49*
Sonstiges
Mesto
1424
ab € 5,86*
Sonstiges
Mesto
1342
ab € 11,70*
Sonstiges
Mesto
1307
ab € 4,18*
Sonstiges
Mesto
1481
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.