Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse 1,5 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1300
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1300
EAN/GTIN:
     4000903130008
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1300:

  • Feine Düse mit 2 Rändelungen
  • Bohrung: 1,5 mm
  • Spritzbild: Hohlkegel ca. 75°
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,77
    • 3 bar: 0,93
    • 4 bar: 1,09
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,20*
9 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 6,53*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 20,61*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1340
ab € 15,55*
Sonstiges
Mesto
1301
ab € 0,88*
Sonstiges
Mesto
1306
ab € 0,86*
Sonstiges
Mesto
1302
ab € 1,23*
Sonstiges
Mesto
1303
ab € 1,23*
Sonstiges
Mesto
1475
ab € 6,25*
Sonstiges
Mesto
1351
ab € 1,71*
Sonstiges
Mesto
1484
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.