Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Aufsitzscheuermaschine
>
Artikel
TASKI swingo 4000 Scheuersaugmaschine
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Diversey
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239U-TAS7518096
Hersteller:
Taski
Herst.-Nr.:
7518096
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Produktbeschreibung:
Kompakte, wirtschaftliche Aufsitzscheuersaugmaschine mit IntelliFlow System inkl. 4 Stück Batterie 6 V–240 Ah und externem Ladegerät (Stauraum für das Ladegerät ist auf der Maschine vorhanden)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
maschinelle Reinigung
>
Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungsautomat
,
Scheuermaschine
,
Scheuersaugmaschine
,
Wasch-Sauger
,
Waschsauger
,
taski scheuermaschinen
,
aufsitz scheuersaugmaschine
,
Taski
,
Gewerbesauger
,
Reinigungsmaschine
,
Diversey
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.049,65*
€ 22.049,65*
Lager 1375
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.976,55*
€ 22.049,66*
Lager 239
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.295,10*
€ 26.295,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.295,10*
€ 31.291,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion, Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen mit Li-Ion-Technologie.
Diversey
7523947
ab € 3.874,96*
Ähnlich
TASKI swingo 350 B BMS, Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen.
Diversey
7516862
ab € 3.565,09*
Ähnlich
TASKI swingo 350 E, Kleine, netzbetriebene Scheuersaugmaschine für kleine und überstellte Flächen.
Diversey
7518528
ab € 2.507,26*
Ähnlich
TASKI swingo 455 B BMS, Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen
Diversey
7518367
ab € 4.810,69*
Ähnlich
TASKI swingo 455 E, Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine Netzbetrieben
Diversey
7518534
ab € 3.243,82*
Ähnlich
TASKI swingo 5000, Batteriebetriebene Aufsitzer-Scheuersaugmaschine, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer- mit Wartungsfreundlichkeit.
Diversey
7518373
ab € 22.455,27*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Eco BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen
Diversey
7516825
ab € 5.804,05*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Eco, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen
Diversey
7516823
ab € 5.535,90*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Power BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit integriertem Ladegerät und Radantrieb, für mittlere Flächen.
Diversey
7516826
ab € 7.007,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt