Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox ZEUS Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox ZEUS Einscheibenmaschine
Maschinox ZEUS Einscheibenmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-SP206001
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     206.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Maschinox ZEUS Einscheibenmaschine

Die neue Einscheibenmaschine ZEUS ist ein Meisterstück an Ergonomie und Innovation für die professionelle und anspruchsvolle Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen. Einzigartig sitzt der 10 Liter Frischwassertank direkt auf der Maschine und sorgt somit für optimalen Anpressdruck, leichtes Handling und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit nur einem Handgriff kann der Benutzer den Tank abnehmen und dank der niedrigen Unterfahrhöhe von nur 10 cm effizient unter Gegenstände oder im Randbereich arbeiten. Das serienmäßige Komfort-Plus: Der mit einem Stretchschlauch ausgerüstete Frischwassertank lässt sich bequem direkt am Wasserhahn befüllen. Mit dem drehfreudigen und kraftvollen 1.200 Watt Motor und dem wartungsfreien Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. ist die ZEUS extrem leistungsstark und dennoch unglaublich laufruhig. Sie lässt sich leicht bedienen und ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein kraftsparendes, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Zudem ist sie einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren, da man die Deichsel einfach komplett nach unten klappen kann. Je nach Bedarf ist die Zeus von 54 kg Eigengewicht bis maximal 64 kg flexibel aufrüstbar. Bürsten und Scheiben sind dank Spezialverschluss sekundenschnell werkzeuglos getauscht. Die neue Zeus bietet maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie viele smarte Problemlöser bei der täglichen Arbeit.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1500 W
  • Netzspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Arbeitsbreite: 432 mm
  • Bürstendrehzahl: 175 U/Min.
  • Frischwasserbehälter: 10 Liter
  • Gewicht: 54 kg
  • Kabellänge: 12 m
  • inkl.: 10 Liter Frischwassertank, Schrubbbürste, Shampoonierbürste, Pad-Treibteller, 12 m Netzkabel
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einscheibenmaschine 1500w, bohnergerät, Staubsauger, Gewerbesauger, Industriesauger, Papierbeutel, Staubbeutel, Trockensauger, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Wassersauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, ohne, beutellos, Werkstattsauger, Industriestaubsauger, Industriesauger(Nass/Trocken), Sprintus Zeus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,12*
€ 1.532,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,09*
€ 1.491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,40*
€ 1.358,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,50*
€ 1.286,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,73*
€ 1.213,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.