Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SXT Carbon V2 grün ESCCRBN.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SXT Carbon V2 grün ESCCRBN.4
SXT Carbon V2 grün ESCCRBN.4
Artikel-Nr.:
     239U-ESCCRBN.4
Hersteller:
     SXT Scooters
Herst.-Nr.:
     ESCCRBN.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Electro Scooter Zweirad
Elektro Scooter Zweirad
Elektroroller
Elektroscooter 2 Rad

SXT Carbon V2

Wer exklusiven Luxus und ein absoluten High End Escooter sucht, dessen Suche hat hier definitiv Ihr Ende gefunden! Wir haben es bei diesem Modell auf die Spitze getrieben. Bei den verwendeten Materialien werden keine Kosten und Mühen gescheut. Neben T6061 Aluminium, sowie edelster 24 lagiger Carbonfaser kommt nur das Beste was der Markt zu bieten hat zum Einsatz. Das Ergebnis - der mit unfassbaren 7,5 kg aktuell mit Abstand leichteste Escooter der Welt! Das Ganze auch noch in edlem und hochwertigen Design aus hochglanzlackierten Kohlefaserteilen und CNC gefrästem Aluminium. Ja richtig - wir sprechen hier von echter Kohlefaser, keinem simplen Kohlefaser Design was nur so aussieht als ob. Das neue Flaggschiff unserer Leichtbau Scooterserie ist konzipiert für ebene Untergründe wie z.B. Innenstädte, Bahnhöfe, Flughäfen, Messegelände etc. - aufgrund seiner Bauart nicht geeignet für Terrain abseits befestigter und ebener Wege, Straßen und Flächen. Die Steuerung des SXT Carbon erfolgt über einen Daumengasgriff, der zentral am Lenker angebracht ist. Am oberen Ende eingelassen in die Lenksäule sitzt das Multifunktions LCD Display, welches Auskunft über den Ladezustand der Akkus und Geschwindigkeit gibt. Ebenfalls werden der Ladezustand, sowie die gefahrene Geschwindigkeit und Fahrtstrecke & viele weitere Features auf der App angezeigt. Links vom Daumengasgriff sitzt das EMBS - das Electro Magnetic Brake System, was zusammen mit dem verbauten KERS die Bremsenergie zu 15-25% zurückgewinnt und wieder zurück in den Akku einspeist, so dass keine Energie unnötig verloren geht. Zusätzlich zur elektromagnetischen Bremse vorn besitzt der SXT Carbon Elektroroller auch noch eine altbekannte Fusstrittbremse hinten. LG inside! Der verbaute Li-Ion Akku besteht aus original high performance LG LongLife Zellen Typ 18650 und liefert eine Gesamtkapazität von 8,75 Ah (315 Wh) und 36V. Dies verhilft dem kleinen Powerpaket zu einer Gesamtreichweite von bis zu 40 km (abhängig von Fahrweise, Terrain, Akkuladung, Temperatur, etc.). Wendekreis gleich Null - dank des 360° Free Spin Lenksystems kann der gesamte Lenker ohne Anschlag um 360° gedreht werden, was sich in einem extrem wendigen Fahrzeug mit sehr kleinem Wendekreis bemerkbar macht. Dies ist insbesondere bei platzmäßig eingeschränkten Verhältnissen oder auch engen Kurvenfahrten sehr hilfreich. Bodenkontakt hat der SXT Carbon V2 mit seinen beiden unkaputtbaren 5 Zoll Gummirädern auf Aluminium Leichtbaufelgen hinten und vorne aufgezogen auf den Nabenmotor. Der extrem durchzugsstarke bürstenlose Nabenmotor besitzt eine Permanentleistung von 250 W und eine max. Motorleistung von 500 W - ausreichend um den Cityflitzer problemlos auf beeindruckende Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Der Motor besteht aus 38 SH permanent Rare Earth Magneten, aus Deutschland importiertem Siliziumstahlblech sowie hochwertigen NSK Lagern um eine lange Lebensdauer, sowie Leichtlauf zu gewährleisten. Um auch bei Dämmerung oder Nachts nicht im Dunkeln zu stehen, haben wir dem SXT Carbon V2 eine Superbright Highpower LED Leuchte verpasst, welche dem neuen Flitzer ein unverwechselbares Aussehen verleiht. Die LEDs haben einen Verbrauch von gerade einmal 1.5 W und eine Leuchtkraft von 100 lux. Die High Power LED wird über den verbauten Helligkeitssensor aktiviert oder deaktiviert. Diese Art der LED Beleuchtung ist die aktuell mit am hellsten die es am Markt gibt und da uns bei diesem Modell das Beste gerade gut genug ist, haben wir uns natürlich hierfür entschlossen. Das Beste kommt zum Schluss - ein weiteres Highlight des SXT Carbon V2 ist die Steuerung per App. Die für IOS sowie auch Android verfügbare Application lässt die Gänge des Fahrzeuges steuern und gibt Auskunft über die gefahrene Geschwindigkeit in Form eines digitalen Tachometers. Es gibt die Auswahlmöglichkeit zwischen 10 km/h, 20 km/h und 28 km/h. Der aktuelle Ladezustand sowie die gefahrene Geschwindigkeit, Fahrtstrecke & viele weitere Features sind bequem per App ablesbar. Ebenso kann über die App ein Selbsttest sowie eine Fehleranalyse durchgeführt werden. Sollte am Fahrzeug etwas nicht stimmen, wird hier der jeweilige Fehlercode angezeigt der genauen Aufschluss über das vorhandene Problem an die Werkstatt gibt. ACHTUNG!!! Das Modell SXT Carbon V2 ist im Bereich der StVZO nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, electro scooter zweirad, E-Roller, Akku-Roller, Roller mit Batterie;e Scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,47*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,32*
€ 915,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,47*
€ 876,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.