Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE WS RP-1200 TS stationärer Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE WS RP-1200 TS stationärer Hochdruckreiniger
KRÄNZLE WS RP-1200 TS stationärer Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     239U-4131500
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     4131500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger stationär
stationäre Hochdruckreiniger
stationärer Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser

KRÄNZLE WS RP-1200 TS stationärer Hochdruckreiniger

Lieferung inklusive: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel, Wassereingangsfilter

Artikeldetails:

  • Arbeitsdruck: 30-150 bar
  • zul. Überdruck: 170 bar
  • Wasserleistung: 26 l/min (1560 l/h)
  • Motordrehzahl: 1440 U/min
  • Gewicht: 100 kg
  • elektr. Anschluß: 400V / 14,4 A / 8 kW
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, hochdruckreiniger stationär kränzle, hochdruckreiniger stationär, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Industrie, Hochdruckreiniger beheizt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,23*
€ 2.365,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,11*
€ 2.307,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,30*
€ 2.247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,36*
€ 2.226,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.