Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER BD 50/55 W Bp Pack Classic 80 Ah Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER BD 50/55 W Bp Pack Classic 80 Ah Scheuersaugmaschine
KÄRCHER BD 50/55 W Bp Pack Classic 80 Ah Scheuersaugmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-21KR1.127-062.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-062.0
EAN/GTIN:
     4054278800226
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

KÄRCHER BD 50/55 W Classic Pack 80Ah Scheuersaugmaschine

Ein Scheibenbürstenkopf mit 51 cm Arbeitsbreite und 55-l-Tanks ermöglichen mit der vielseitigen Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack Flächenleistungen von 2.000 m²/h. Robust, kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Unsere batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Pack weiß bei der Unterhaltsreinigung an den unterschiedlichsten Orten zu überzeugen. Ob im Einzelhandel oder in der Industrie: Der Scheibenbürstenkopf mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 27 Kilogramm Anpressdruck, die beiden großzügigen 55-Liter-Tanks sowie der 850 Millimeter breite Saugbalken sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Scheibenbürstenkopf und Saugbalken sind dabei aus hochwertigem Aluminium für eine besonders lange Lebensdauer gefertigt. Die sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche, der integrierte Fahrantrieb und das komfortable Vierradsystem unterstreichen die hohe Benutzerfreundlichkeit der BD 50/55 W Classic Pack eindrücklich. Ausgerüstet ist die BD 50/55 W Classic Pack mit einer ausdauernden AGM-Batterie mit 80 Ah Kapazität, die über ein mitgeliefertes, externes Ladegerät wiederaufgeladen wird.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 55 Liter
  • Schmutzwassertank: 55 Liter
  • Gewicht mit Batterie: 160 kg
  • Batteriebetrieb: 24 V / 80 Ah
  • Arbeitsbreite: 510mm
  • Absaugbreite: 850mm
  • Maße (LxBxH): 1328 x 610 x 1073mm
  • Lieferung inkl. Scheibenbürste, Batterien 2x12V/80Ah, Ladegerät, Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken, Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä., Easy Operation Bedienwahlschalter, Kraftvoller Fahrantrieb
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.968,17*
€ 5.414,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.348,24*
€ 5.809,12*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.414,04*
€ 6.442,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.309,77*
€ 6.318,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.069,05*
€ 6.032,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.977,40*
€ 5.923,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.968,17*
€ 5.912,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.