Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER BR 30/4 C Bp Pack Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER BR 30/4 C Bp Pack Scheuersaugmaschine
KÄRCHER BR 30/4 C Bp Pack Scheuersaugmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-20KR1.783-228.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-228.0
EAN/GTIN:
     4054278648248
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Produktbeschreibung:

KÄRCHER BR 30/4 C Bp Pack Scheuersaugmaschine Gerade einmal 14 kg leicht und sehr kompakt ist die akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack, die für sofort nach der Reinigung trockene und rutschhemmende Böden sorgt. Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen,Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.375,38*
€ 1.504,80*
Frei Haus
ab € 1.385,20*
€ 1.507,07*
Frei Haus
ab € 1.437,15*
€ 1.537,13*
Frei Haus
ab € 1.464,05*
€ 1.552,24*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.470,15*
€ 1.562,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,21*
€ 1.859,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,90*
€ 1.845,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,32*
€ 1.797,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,19*
€ 1.767,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,15*
€ 1.749,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 188,26*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 171,39*
Zubehör
Kärcher
4.762-484.0
ab € 47,97*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,77*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.465,19*
Zubehör
Kärcher
4.777-324.0
ab € 42,51*
Zubehör
Kärcher
4.762-499.0
ab € 38,84*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 596,44*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,69*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.