Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-13KR1.783-311.0 Herst.-Nr.: 1.783-311.0 EAN/GTIN: 4039784541498 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden. Artikeldetails: - Scheuersaugmaschine
- Arbeitsbreite: 400mm
- Absaugbreite: 400mm
- Aufnahmeleistung: 2710 W
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10 Liter / 10 Liter
- Spannung: 230 V
- Gewicht: 30 kg
- Maße L/B/H: 520 / 470 / 380 mm
- komplett inkl. Walzenbürsten und Saugbalken
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.060,16* | € 2.459,38* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.161,29* | € 2.504,64* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.155,06* | € 2.506,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.181,29* | € 2.525,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.532,94* | € 2.883,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|