Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-13KR1.667-294.0 Herst.-Nr.: 1.667-294.0 EAN/GTIN: 4039784727311 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Professioneller Nass-/Trockensauger mit robustem 75 l-Edelstahlbehälter für gesundheitsgefährdende Stäube der Klasse H (auch Asbest). Mit Te-Funktion zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Der erste Kärcher-H-Sauger in dieser Größenklasse! Mit einem ausgeklügelten Komplettsystem bietet der NT 75/1 Tact höchste Sicherheit bei der Entfernung gefährlicher Stäube. Der mit Tact-System und 75 l-Edelstahlbehälter ausgestatte Nass-/Trockensauger entspricht voll und ganz den gesetzlichen Vorgaben für Sicherheitssauger der Staubklasse H und ist sogar für die Aufnahme von Asbest zugelassen (gem. TRGS 519). Automatisch kontrolliert das Gerät die Luftgeschwindigkeit. Beim Unterschreiten des Grenzwerts von 20 m/s erklingt ein akustisches Warnsignal. Der H-Klasse-Hauptfilter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 %. Das im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsfilterset gewährleistet eine staubfreie Entsorgung. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger kärcher, boden staubsauger, nasssauger 75ltr, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,26* | € 1.928,16* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,91* | € 1.928,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,30* | € 2.390,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.238,72* | € 2.534,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|