| |
|
| Artikel-Nr.: 239-rr5251005kr Herst.-Nr.: rr5251005kr EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 7400mm für Dachrinnenreinigung max. 225 bar Hochdruckteleskoplanze 2300mm bis 7400mm für Dachrinnenreinigung mit Dachrinnenlanze und 3 Stück wechselbaren Hochdruckdüsen 045, 055, 07 (Strahlwinkel 25°) Artikeldetails: - Eingang: M 22 x 1,5 AG (passend z.B. für Kränzle, Kärcher)
- Ausgang: Handverschraubung M 22 x 1,5 IG
- mitgelieferte Dachrinnenlanze ist wechselbar, so dass auch andere Lanzen montiert werden können z.B. für Fassaden- oder Dachreinigung
- max. 225 bar / 100 °C
- Gewicht: 3,6 kg
- mit linear montierter HD-Pistole
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Wasserpistole, Wasserspritze |
| | |
| |