Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sprühpistole ST-1200 mit Strahlverstellung Messing max. 24 bar Wassersparpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sprühpistole ST-1200 mit Strahlverstellung Messing max. 24 bar Wassersparpistole
Profi-Sprühpistole ST-1200 mit Strahlverstellung Messing max. 24 bar Wassersparpistole
Artikel-Nr.:
     239-rr201200500
Hersteller:
     DINGA
Herst.-Nr.:
     201200500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole 1/2 zoll

Profi-Sprühpistole mit Strahlverstellung Messing max. 24 bar Wassersparpistole

Sprühpistole mit Strahlverstellung Messing Wasserpistole. Schwere Ausführung für den Profi. Stufenlose Spritzwinkelverstellung. Die ideale Niederdruckpistole für das Lebensmittelgewerbe und Industrie. Einstellbar von Nebel bis kräftiger gerader Strahl. EPDM-Umhüllung schützt gegen Erschütterungen und hohe Temperaturen.

Artikeldetails:

  • Eingang: 1/2" IG
  • max. 24 bar
  • max. 100 l/min
  • max. 50 °C
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole, waschpistole dinga, Sprühpistole, Wasserpistole, Wasserspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
S040134
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.