Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Minus Granulat (Dose 1,5 kg) pH-Wert Senker


Menge:  Dose  
Produktinformationen
pH-Minus Granulat (Dose 1,5 kg) pH-Wert Senker
pH-Minus Granulat (Dose 1,5 kg) pH-Wert Senker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-W-040-1500G
Hersteller:
     chemoform
Herst.-Nr.:
     08110
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser ph-Minus
pH-Minus
pH-Senker
wasser ph-minus

pH-Minus Granulat (Dose 1,5 kg) pH-Wert Senker

Granulat zum Senken des pH-Wertes. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • 1,5 kg Dose
  • Dosierung bei ca. 10 m³ und Senkung um 0,1 des pH-Wertes ca. 100g (Härteabhängig)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chlor, Chlorgranulat, Wasseraufbereitung, Chlortabletten, Poolprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 1.500 Gramm (ab € 0,00322* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,57*
€ 9,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedex
06100
ab € 4,27*
Zubehör
chemoform
09010
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.