Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Streuwagen 36 Liter für Winterdienst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Streuwagen 36 Liter für Winterdienst
Profi Streuwagen 36 Liter für Winterdienst
Artikel-Nr.:
     239-TR12017
Hersteller:
     Trolla
Herst.-Nr.:
     TR12017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
trolla streugutwagen 36 l

Streuwagen 36 Liter für Winterdienst

Für mittlelgroße Streuflächen, Streubreite: 1,5 - 3m, Mengeneinstellung, Streumaterial wie Salz, Sand, Dünger...Wartungsfreies gekapseltes Winkelgetriebe mit Rührwerk. Lieferung im Versandkarton (nicht montiert).

Artikeldetails:

  • Behälterinhalt: 36 Liter
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Winkelgetriebe mit Rührwerk
  • stufenlose Mengeneinstellung
  • griffige Antriebsräder mit Luftbereifung 4,1x3,5-6
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trolla schleuderstreuer, streugutwagen 36 l, Streuer, Streusalz, Streumittel, Winterdienst, Salz, Streugerät, Streumaschine, Streugut, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-030TS
ab € 302,57*
Zubehör
Niedex
N-850
ab € 33,12*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-240TS
ab € 1.463,51*
Zubehör
Tielbürger
AD-350-240TS
ab € 2.236,53*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AE-004-030TS
ab € 254,46*
Zubehör
Maschinox
SP25-100
ab € 708,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.