Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen 105 Liter für alle Rasentraktoren zum Anhängen für große Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen 105 Liter für alle Rasentraktoren zum Anhängen für große Flächen
Streuwagen 105 Liter für alle Rasentraktoren zum Anhängen für große Flächen
Artikel-Nr.:
     239-SP25-100
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     SP25-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen

Streuwagen 105 Liter für alle Rasentraktoren

Gezogenes Streugerät, geeignet zum Anhängen an alle Rasentraktoren. Rostgeschützter Trichter, griffige Bereifung mit einstellbarer Seitenbegrenzung zum Gehweg streuen. Parkende Autos werden geschont. Luftbereifung. Zum Ausbringen von Streugut und Granulatdünger. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rühreinrichtung, Kunststoffgekapseltem Winkelgetriebe, griffige Antriebsrädern 13x5-6.

Artikeldetails:

  • Behältervolumen: 105 Liter
  • Streubreite: 1-6 m
  • Gewicht: 38 kg
  • Maße L/B/H: 130x82x100 cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: streugutwagen 105l, streuwagen, Streuer, Streusalz, Streumittel, Winterdienst, Salz, Streugerät, Streumaschine, Streugut, Wagen, 100 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,25*
€ 966,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,54*
€ 933,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,13*
€ 895,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,26*
€ 870,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,47*
€ 841,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-030TS
ab € 301,16*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AD-380-240TS
ab € 1.462,00*
Zubehör
Tielbürger
TIEL-AE-004-030TS
ab € 255,13*
Zubehör
Maschinox
33-60010007
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.