Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SPRINTUS MAXIMUS pro Gewerbe-Staubsauger mit Elektrosaugbürste (Bürstsauger)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRINTUS MAXIMUS pro Gewerbe-Staubsauger mit Elektrosaugbürste (Bürstsauger)
SPRINTUS MAXIMUS pro Gewerbe-Staubsauger mit Elektrosaugbürste (Bürstsauger)
SPRINTUS MAXIMUS pro Gewerbe-Staubsauger mit Elektrosaugbürste (Bürstsauger)
SPRINTUS MAXIMUS pro Gewerbe-Staubsauger mit Elektrosaugbürste (Bürstsauger)
Artikel-Nr.:
     239-SP111SON
Hersteller:
     Sprintus
Herst.-Nr.:
     SP111.002/111.135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Bürstensauger

Artikelbeschreibung

Extrem leise, nur 62 dB(A), Enorme Saugleistung mit 290 mbar Unterdruck bei 60 l/sec, Großer Aktionsradius, 10 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch, Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten, Leistungsregulierung für optimale Einstellung auf jeden Belag, Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte, Bequemer, einhändiger Transport aufgrund geringen Gerätegewichts, Großzügiger Kabelhaken oder Kabelaufwicklung am Kopf, Aufrechtes Arbeiten durch Fußbetätigung des Schalters und Parkposition des Sauggeschirrs, Hohe Staubaufnahme mit der 270 mm Wessel-Bodendüse, Arbeiten mit Vliesfilterkorb auch ohne Vliesfiltertüte möglich, Allergikergeeignet durch optionale HEPA H12 Filterkassette, Steckbares 10 m Kabel, Steckdose für Elektro-Saugbürste mit Gerätebedienung über Schalter am Ergo-Handgriff, Gummierte Bockräder, Gummierte Lenkrollen für leises Abrollen auf Fliesen, HEPA H12 Wechsel-Filterkassette ausblasseitig, Teleskop Saugrohr (0,6 - 1,0 m) aus Edelstahl, Elektro-Saugbürste für MAXIMUS PRO inklusive, Gekapselter elektrischer Permanent-Antrieb, Teleskop Saugrohr (0,60 - 1,00 m), Fernbedienung des Saugers über Schalter am Griff, Nachlauf nach Abschaltung der Bürste, INKLUSIVE: Elektrosaugbürste (ideal für textile Beläge), Edelstahl Teleskop-Saugrohr (0,6 - 1,0 m), 2,5 m Saugschlauch komplett, 10m Gerätekabel, Vliesfilterkorb, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Kombidüse, Wessel-Bodendüse 270 mm (umschaltbar für Hart- und Teppichboden)

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1250W / 230V
  • Wassersäule: 2900 mm
  • Kesselinhalt: 13 Liter
  • Staubbeutelinhalt: 9 Liter
  • Geräuschpegel: 62 dB
  • Kabellänge: 10 Meter
  • Gewicht kompl.: 4,8 kg
  • Abmessungen L/B/H: 40/29/40,5 cm
  • mit Saugleistungsregulierung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bürstsauger, Klopfsauger, Teppich Bürstsauger, Teppichbürstsauger, Staubsauger, Gewerbesauger, Kesselsauger, Teppichsauger, Profisauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,43*
€ 458,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10 Vliesfilterbeutel für SPRINTUS T11 und Maximus (pro) Gewerbe-Staubsauger
Sprintus
SP106013
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG