Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:127mm/GH:122mm/TBH:45mm) Trockensauger 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 1000 W (D:127mm/GH:122mm/TBH:45mm) Trockensauger 1-stufig
Saugmotor 230 V / 1000 W (D:127mm/GH:122mm/TBH:45mm) Trockensauger 1-stufig
Artikel-Nr.:
     239-SM850101
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     E063200074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:127mm/GH:122mm/TBH:45mm) Trockensauger 1-stufig

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:127mm/GH:122mm/TBH:45mm) Trockensauger 1-stufig

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 127 mm
  • Gesamthöhe: 122 mm
  • Turbinenhöhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinox
SM50003
ab € 123,11*
Ähnlich
J. & J.
SM50004
ab € 97,46*
Ähnlich
J. & J.
SM50011
ab € 97,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.