Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDEX Eisfrei Tau- und Enteisungsgranulat 25 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
NIEDEX Eisfrei Tau- und Enteisungsgranulat 25 kg
NIEDEX Eisfrei Tau- und Enteisungsgranulat 25 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-N-850
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     N-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat

NIEDEX Eisfrei Tau- und Enteisungsgranulat 25 kg

Dieses Streugranulat ist besonders geeignet, um umweltschädliches Streusalz zu ersetzen. Mit beschleunigter Tauwirkung bis unter -30°C, kann auch als Lösung mit Wasser eingsetzt werden (ca. 350g auf 1 Liter Wasser). Mit Langzeitwirkung je nach Schneebefall bis zu 3 Tage. Verursacht keine Korrosionsschäden an Sandsteintreppen, Beton, Wänden... NIEDEX Eisfrei stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Anwendung ca. 10 g /m²
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaugranulat 25kg, niedex auftaugranulat, auftaumittel, Eisfrei, Tiefeneisfrei, Tiefen-Eisfrei, Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 25 Kilogramm (ab € 1,3192* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 47,20*
€ 56,17
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 46,60*
€ 55,45
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 45,14*
€ 53,72
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 44,42*
€ 52,86
pro Eimer
ab 18 Eimer
€ 41,37*
€ 49,23
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 39,70*
€ 47,24
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 32,98*
€ 39,25
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.