Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Artikel-Nr.:
     239-LW38PRO
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     191724681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

LINDHAUS LW 38 ECO FORCE Reinigungsmaschine Schrubbautomat Scheuersaugmaschine

Die Lindhaus LW 38 ECO FORCE ist die Revolution der Hartbodenreinigung. Die LW ECO FORCE ist die ideale Maschine um jede Art von Hartboden zu reinigen. Ihre Wendigkeit, das tiefe Profil des Fußes und die tiefe Neigung des Handgriffs machen die Benutzung bequem und führen zu einem unglaublichen Resultat. Der Boden bleibt durch die beidseitge Absaugung perfekt trocken, so dass die gereinigten Bereiche ohne Wartezeit wieder benutzt werden können. Das sehr leichte Gesamtgewicht der Maschine macht ein Transport über Treppen oder in Fahrzeugen zur Leichtigkeit. Der Frisch- und Schmutzwasserbehälter sind in einem Behälter vereint. Dies ermöglicht eine schnelle Entleerung und Befüllung der Maschine. Eine fortschrittliche elektronische Kontrolle regelt das stufenartige Anlaufen des Bürstmotors, hält die Drehzahl konstant und schützt vor Überlastung. Im hinteren Teil der Maschine befindet sich eine Schnellkupplung zum Anschließen des Extraktionszubehörs (Option), mit dem die Reinigung von Polstermöbeln möglich ist. Der Bürstmotor befindet sich im Fuß und der hocheffiziente Saugmotor in der Rotationsachse. Dadurch wird für den Bediener ein sehr leichtes Gewicht am Handgriff (1,3 kg) erreicht. Die Maschine ist mit einem frontalen Stoßfänger aus weichem Gummi und 4 seitlichen Gummirollen ausgestattet. Dies verhindert Schäden an Möbeln und Wänden und ermöglicht ein randnahes Arbeiten.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 2,6 Liter
  • Schmutzwassertank: 2,6 Liter
  • Gewicht: 10,2 kg
  • Gewicht am Handgriff: 1,3 kg
  • Bürstwalzenbreite: 335mm
  • Absaugbreite: 358mm
  • Lieferung komplett inkl. Schrubbwalze
  • Gesamtleistung: 900 W
  • elektrischer Anschluß: 230V / 50Hz
  • Flächenleistung: 320m² / h
  • Unterfahrhöhe: 14cm

    Lindhaus-Service-Garantie inklusive:

    • Vor-Ort-Abholservice im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Reparatur-Service im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Wartung auf Wunsch
    • Service-Hotline und Service-Center in Ihren Unterlagen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lindhaus scheuersaugmaschine, bodenreinigungsautomat, Lindwash, Floorwash, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Lindhaus LW38, LindhausLW30, Lindhaus LW 38 pro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.004,23*
€ 1.273,07*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,60*
€ 1.273,08*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,08*
€ 1.514,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,95*
€ 1.474,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,79*
€ 1.344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,05*
€ 1.274,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,60*
€ 1.202,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
032090000
ab € 48,34*
Zubehör
Lindhaus
031840000
ab € 6,70*
Zubehör
Lindhaus
031860000
ab € 6,82*
Zubehör
Lindhaus
031830000
ab € 6,14*
Zubehör
Lindhaus
88160081
ab € 79,75*
Zubehör
Lindhaus
88070081
ab € 34,96*
Zubehör
Lindhaus
88080081
ab € 48,61*
Zubehör
Lindhaus
87800381
ab € 48,35*
Zubehör
Lindhaus
87810381
ab € 57,38*
Zubehör
Lindhaus
88270381
ab € 46,04*
Zubehör
Lindhaus
88280381
ab € 55,80*
Zubehör
Lindhaus
88250381
ab € 48,09*
Zubehör
Lindhaus
88260381
ab € 57,99*
Zubehör
Lindhaus
089480081
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.