Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KRÄNZLE Inox Boy 1000 K Sprühgerät 10 Liter Druckspeicher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE Inox Boy 1000 K Sprühgerät 10 Liter Druckspeicher Edelstahl
KRÄNZLE Inox Boy 1000 K Sprühgerät 10 Liter Druckspeicher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     239-K412995
Hersteller:
     Kränzle
Herst.-Nr.:
     412995
EAN/GTIN:
     4012314017847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprüher
Handdrucksprüher
Pumpsprüher

KRÄNZLE Inox Boy 1000 K Sprühgerät 10 Liter Druckspeicher Edelstahl

Profi-Druckspeicher-Sprühgerät 10 Liter, Edelstahlbehälter, max. 6 bar Arbeitsdruck, säurefeste Flachstrahldüse, Messing-Hochleistungspumpe und Pumpenhalterung, Zeigermanometer, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Zusatzsieb: fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse. Für alle Anwendungen in Spray-Reinigung und Vorbehandlung, Bodenpflege, Teppich- und Polsterreinigung, Fleckenentfernung, Mobiliar- und Pflanzenpflege, Moosbeseitigung, Fahrzeug-Pflege, entfernen von Graffitis...Integrierter Kompressoranschluss für Dauereinsätze

Artikeldetails:

  • 10 Liter Edelstahlbehälter
  • säurefeste Flachstrahldüse
  • Material Behälter: Edelstahl rostfrei
  • Material Pumpe: Messing
  • Gewicht: 5,66 kg
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Sprühgerät, Sprüher, Handsprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
12 Liter Sprühgerät mit Fahrwagen Mobiler Druckspeicher
Niederleig
450700800
ab € 66,53*
Zubehör
Edelstahl-Sprühgerät 6 Liter Lösungsmittelbeständig
Niederleig
206VA6
ab € 178,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG