Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe ROSTOCK Spalt-Leder Gr. 10 TOP-Qualität


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe ROSTOCK Spalt-Leder Gr. 10 TOP-Qualität
Arbeitshandschuhe ROSTOCK Spalt-Leder Gr. 10 TOP-Qualität
Artikel-Nr.:
     239-HAND306
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuhe ROSTOCK Spalt-Leder Gr. 10 TOP-Qualität

ROSTOCK Spaltleder-Handschuhe, grau Top-Qualität, robuste Spaltler-Qualität, Qualitäts-Rindkernspaltleder 1,2 - 1,3mm, Doppelnähte, Norm: EN 388, Cat. 2

Artikeldetails:

  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. & J.
635
ab € 0,51*
Ähnlich
Artelli
770705
ab € 2,93*
Ähnlich
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Ähnlich
Hase
316000
ab € 4,64*
Ähnlich
J. & J.
629
ab € 2,17*
Ähnlich
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.