Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine
DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine
DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine
Artikel-Nr.:
     239-DU280
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     800000920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrowascher
Universalreinigungsmaschine
hydrowascher

DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine

Die DUPLEX 280 ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Terrakotta, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die DUPLEX 280 hervorragende Reinigungsergebnisse. Die DUPLEX 280 reinigt und trocknet den Boden in einem Arbeitsgang und ist auch ideal für die Teppich- und Flotexreinigung geeignet. Die DUPLEX 280 ist wegen Ihrer geringen Maße ideal für kleine Räume im Wohnbereich und Gewerbebereich geeignet. Dank des in beide Richtungen schwenkbaren Griffs läßt sich die Maschine auch auf engstem Raum in der Richtung wechseln. Mit nur 13 kg Gewicht läßt sich die Duplex 280 leicht heben und durch die seitlichen Transportrollen leicht schieben. Frischwasser- und Schmutzwassertank lassen sich zum Befüllen und Entleeren leicht entnehmen.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 1,75 Liter
  • Schmutzwassertank: 1 Liter
  • Gewicht: 13 kg
  • Bürstenbreite: 224 mm
  • inkl. 2 Universalbürstwalzen
  • elektrische Anschluß: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Geräuschpegel: <60 dB
  • Flächenleistung: 140 m² / h
  • Lieferung komplett - kein weiteres Zubehör erforderlich.
  • Abmessungen L/B/H: 330/280/165mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Floorwash, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Numatic Duplex 280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,19*
€ 1.349,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,32*
€ 1.321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,26*
€ 1.223,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,86*
€ 1.166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,05*
€ 1.098,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 874,23*
Zubehör
Lindhaus
191724681
ab € 1.004,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.