Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
COMPO Ratten- und Mäuse Köder Granulat 500g
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Niederleig
Artikel-Nr.:
239-CO6693
Hersteller:
Compo
Herst.-Nr.:
6693
EAN:
4008398966935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mäuseköder
Maus
Falle
Rattenköder
Produktbeschreibung:
Bewährter Fertigköder aus Bruchweizen gegen Ratten- und Mäuse in Haus, Keller, Garagen usw. Mit guter Lockwirkung, erfasst auch schwerbekämpfbare und warafinrestistente Arten. Mit Bitterstoffen, gegen die versehentliche Aufnahme durch Kinder und Haustiere. Schädlingsbekämpfung stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen ! Bitte beachten Sie die Hinweise des Artikeldatenblattes ! Wirkstoff: Difenacoum
Artikeldetails:
Lieferumfang: 500 g
... >
Reinigung
>
Niederleig
>
Unkrautvernichter und Schädlingsbekämpfung
Weitere Suchbegriffe:
Schädlingsbekämpfung
,
Rattengift
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Niederleig
2 Tage
€ 4,95*
€ 6,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm
Lieferzeit / Lagerstand
von Niederleig
Versand
von Niederleig
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
COMPO Ameisen - Köder Doppelpack
Compo
6473
€ 4,78*
€ 5,69
Ähnlich
COMPO Ameisen-frei 300g Granulat
Compo
6484
€ 6,49*
€ 7,72
Ähnlich
COMPO Fliegenspray 400 ml
Compo
6699
€ 5,06*
€ 6,02
Ähnlich
COMPO Perfekthion Insekten-Vernichter 50 ml Insektizid
Compo
6603
€ 5,27*
€ 6,27
Ähnlich
COMPO Ratten- und Mäuse Köderblock 400 g
Compo
6694
€ 8,08*
€ 9,62
Ähnlich
COMPO Schneckenkorn 1000g
Compo
6440
€ 6,68*
€ 7,95
Ähnlich
COMPO Unkrautfrei FILATEX 250 ml Unkrautvernichter
Compo
6466
€ 17,20*
€ 20,47
Ähnlich
COMPO Wespen Power-Spray 500 ml
Compo
7335
€ 9,32*
€ 11,09
Ähnlich
SOFTKILL Ameisen-frei 500ml ohne Lösungsmittel
Help
123005
€ 7,99*
€ 9,51
Ähnlich
SOFTKILL Insektenkiller-Vernichter 500ml ohne Lösungsmittel
Help
123001
€ 7,99*
€ 9,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG