Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CLEANFIX RA 900 sauber Bodenreinigungsautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX RA 900 sauber Bodenreinigungsautomat
CLEANFIX RA 900 sauber Bodenreinigungsautomat
Artikel-Nr.:
     239-CL910000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL910000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX RA 900 sauber Bodenreinigungsautomat

RA 900 Sauber, das Synonym für Wendigkeit, Schnelligkeit und Stabilität. Die geringe Breite ermöglicht das Durchfahren von Türen und das Wenden in sehr schmalen Gängen. Dank den vier Rädern ist die Maschine niedrig zum Aufsitzen, sehr stabil und verfügt über eine geringe Bodenpressung. Deshalb ist die RA Sauber speziell für Sportbeläge etc. geeignet. Der Hinterradantrieb sorgt zusammen mit einem starken Fahrmotor für ausgezeichnete Steigeigenschaften, selbst bei vollem Tank.

Artikeldetails:

  • theor. Flächenleistung: 7200 m²/h
  • Arbeitsbreite: 860 mm
  • Batteriebertrieb: 24 V / 240 Ah (Batterien bitte separat bestellen)
  • Gesamtleistung: 2150 W
  • Frischwassertank: 135 Liter
  • Schmutzwassertank: 135 Liter
  • Saugbreite: 1050 mm
  • Wendekreis: 210cm
  • Gewicht mit Batt.: 500 kg
  • Abmessungen L/B/H: 1720/900/1320 mm
  • inkl. Schrubbbürsten, Saugfuß gebogen (Batterien und Ladegerät bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Cleanfix, Schrubbautomat, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Reinigungsmaschine, RA430, Schrubbmaschine, Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.154,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL800091
€ 2.641,92*
Zubehör
Cleanfix
CL686800
ab € 880,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.