Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MASCOT Como Arbeitsjacke khaki/marine Größe 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Niederleig
Artikel-Nr.:
239-90943051-50
Hersteller:
Mascot International
Herst.-Nr.:
90943051-50
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Berufsjacke
Jacke
Jacken
Produktbeschreibung:
Zweifarbige Arbeitsjacke mit zweifachen Kappnähten an den Ärmeln und dreifachen Kappnähten an den Seiten. Durchgehender Metallreissverschluss. Zwei grosse Eingrifftaschen mit kontrastfarbiger Dehnfalte. Brusttasche mit kontrastfarbiger Patte, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte in Kontrastfarbe. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Innentasche mit Reissverschluss. Bund und Manschetten in Kontrastfarbe, verstellbar. Zwei kontrastfarbige Dehnfalten im Rücken.
Artikeldetails:
65% Polyester / 35% Baumwolle
310 g/m² Twill
... >
Niederleig
>
MASCOT Berufsbekleidung
>
MASCOT IMAGE Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Bundjacke
,
Arbeitsanzug
,
Mascot
,
Hose
,
Arbeitskleidung
,
Berufsbekleidung
,
khaki
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Niederleig
3 Tage
€ 4,95*
€ 37,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Niederleig
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Niederleig
Versand
von Niederleig
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Niederleig
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
MASCOT Grant Knieschutz
Mascot International
41810009
€ 4,49*
€ 5,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG